Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bodenmarkierungspunkte, Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55022
55022
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55022
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2365HL
EAN/GTIN:
     4060081007042
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Bodenmarkierungspunkt
mit rutschhemmender Oberfläche
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 100 mm Ø
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2365HL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
rutschhemmend,selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,17 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungspunkte, aufkleber moedel, aufkleber, bodenmarkierungspunkte 10cm, Bodenmarkierung, Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2365HL160A
ab € 2,00*
Ähnlich
Moedel
2365HL5160A
ab € 1,38*
Ähnlich
Moedel
2365HL160ANS
ab € 2,00*
Ähnlich
Moedel
2365HL5160ANS
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.