Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspunkte mit Pfeil, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55018
55018
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55018
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2364HL160ANS
EAN/GTIN:
     4060081007011
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
Bodenmarkierungspunkt mit Pfeil
mit rutschhemmender Oberfläche
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 100 mm Ø
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Bestellhinweis:
Zur Verklebung empfehlen wir Ihnen den
Baustoffkleber FLEX, Best.-Nr. 56228.
(Der Inhalt reicht für ca. 120 Bodenmarkierungs-
punkte im Format 10 cm Ø.)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2364HL160ANS
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
rutschhemmend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Richtungspfeil, bodenmarkierungspunkte 10cm, bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte moedel, Bodenmarkierung, Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2364FHL160
ab € 1,40*
Ähnlich
Moedel
2364HL160A
ab € 2,02*
Ähnlich
Moedel
2364HL310A
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.