Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Türmarkierungsband, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 60 mm x 16 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54994
54994
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54994
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2359HL1606W
EAN/GTIN:
     4060081006861
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Türmarkierung
Türmarkierungsband
Türmarkierungsband
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend,
transparent/langnachleuchtend
Format: 60 mm x 16 Laufmeter
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub- und
fettfreien Untergründen !
Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m²
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2359HL1606W
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
ASR-A2.3
Breite:
60 mm
Länge:
16000 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmarkierungsstreifen, aufkleber moedel, aufkleber, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,76*
€ 124,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,93*
€ 122,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,96*
€ 117,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,49*
€ 108,87
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 88,41*
€ 105,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 85,31*
€ 101,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2359HL1603W
ab € 44,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.