Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Türmarkierungsband, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 30 mm x 16 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54993
54993
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54993
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2359HL1603W
EAN/GTIN:
     4060081006854
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Türmarkierung
Türmarkierungsband
Türmarkierungsband
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend,
transparent/langnachleuchtend
Format: 30 mm x 16 Laufmeter
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub- und
fettfreien Untergründen !
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2359HL1603W
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
ASR-A2.3
Breite:
30 mm
Länge:
16000 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmarkierungsstreifen, aufkleber moedel, aufkleber, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,23*
€ 84,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,93*
€ 84,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,17*
€ 81,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,47*
€ 67,20
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 52,89*
€ 62,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2359HL1606W
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.