Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Grundplakette Wartung am durch nächste Wartung, Folie, 40x95 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
54828
54828
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54828
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     231F
EAN/GTIN:
     4060081006663
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Grundetikett Wartung...
Grundplakette Wartung...
Grundplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 95 x 40 mm
Grundfarbe: weiß
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Wartung am ___,
durch ___, nächste Wartung
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
231F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Höhe:
95 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Grundplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.