Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffernsatz für Warntafeln aus Stahl feuerverzinkt, 70x120 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
54771
54771
Artikel-Nr.:
     164-54771
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     Z5004
EAN/GTIN:
     4260158670562
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Ziffernsatz für Warntafeln
aus verzinktem Stahlblech
Format: 120 x 70 mm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
Ziffern geprägt, schwarz
in Aufbewahrungstasche
1 Satz besteht aus 26 Ziffern:
je 3x Nr. 1, 2 , 3
je 2x Nr. 4, 5, 6, 7, 9, 0
4x Nr. 8
1x X
passend für Zifferntafel-Grundplatte
starr und klappbar
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2275
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
reflektierend,Stahl
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
120 mm
Breite:
70 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Ziffer, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 24,15*
€ 32,17*
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 73,50*
€ 4,95*
ab € 59,47*
€ 76,20*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 69,65*
€ 89,34*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 97,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,49*
€ 99,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 2,32167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.