Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langnachleuchtende Dispersionsfarbe langnachleuchtend 160-mcd für maximal 5,5 m², 5 kg Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54719
54719
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54719
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2215
EAN/GTIN:
     4060081006328
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dispersionsfarbe
Sockelfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Langnachleuchtende Farbe
HIGHLIGHT160-DISPERSION
in 160er Qualität (Acrylat Farbsystem)
für den Innenbereich
Leuchtwerte: 160/22,5/2100
Um die angegebenen Leuchtwerte zu erreichen ist
ein zwei bis dreimaliger Anstrich nötig!
1-komponentige, langnachleuchtende Dispersions-
farbe für Wandflächen
Verarbeitung: streichen, rollen und spritzen
Gebindeinhalt reicht für maximal 5,5 m²
Gebinde: 5 kg Dispersionsfarbe
Bestellhinweis:
Die Verarbeitung muss innerhalb
von 4 Wochen erfolgen.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2215
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Inhalt:
5-kg
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Norm:
DIN-67510
Weitere Suchbegriffe: Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,15*
€ 912,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,29*
€ 896,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,10*
€ 856,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 666,76*
€ 793,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 660,08*
€ 785,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,69*
€ 743,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2217
ab € 119,18*
Zubehör
Moedel
2216
ab € 27,18*
Zubehör
Moedel
2211
ab € 67,20*
Zubehör
Moedel
2210
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.