Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langnachleuchtende Dispersionsfarbe langnachleuchtend 160-mcd für maximal 1,1 m², 1 kg Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54717
54717
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54717
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4060081006311
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dispersionsfarbe
Sockelfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Langnachleuchtende Farbe
HIGHLIGHT160-DISPERSION
in 160er Qualität (Acrylat Farbsystem)
für den Innenbereich
Leuchtwerte: 160/22,5/2100
Um die angegebenen Leuchtwerte zu erreichen ist
ein zwei- bis dreimaliger Anstrich nötig!
1-komponentige, langnachleuchtende Dispersions-
farbe für Wandflächen
Verarbeitung: streichen, rollen und spritzen
Gebindeinhalt reicht für maximal 1,1 m²
Gebinde: 1 kg Dispersionsfarbe
Bestellhinweis:
Die Verarbeitung muss innerhalb
von 4 Wochen erfolgen.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2214
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Inhalt:
1-kg
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Norm:
DIN-67510
Weitere Suchbegriffe: Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2217
ab € 119,18*
Zubehör
Moedel
2216
ab € 27,18*
Zubehör
Moedel
2211
ab € 67,20*
Zubehör
Moedel
2210
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.