Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse für Pfosten Ø 60,3 mm, Länge 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54544
54544
Artikel-Nr.:
     164-54544
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     BK00 060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
bodenhülse 60,3mm
rohrpfosten bodenhülse
Bodenhülse für Rohrpfosten
60 mm Ø, Länge 350 mm
komplett mit Klemmring und
Gewindering
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2115
Außen Ø:
60 mm
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 55,52*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
BK00 076
ab € 94,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.