Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualer Gurt-Absperrpfosten GLA 95 gelb, Stahl,1000 mm Höhe,Gurt 4 m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54396
54396
Artikel-Nr.:
     164-54396
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA95-E-17
EAN/GTIN:
     4251021112050
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Dualer Gurt-Absperrpfosten
mit 2 ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten, GLA 95
Pfosten: Stahl, gelb
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 4 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
209064G
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 278,78*
€ 338,74*
Frei Haus
ab € 306,17*
€ 393,33*
Frei Haus
ab € 311,07*
€ 401,61*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,27*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,11*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,12*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 86,54*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 121,71*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.