Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 25 gelb, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 4 m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54394
54394
Artikel-Nr.:
     164-54394
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA25-E/17-4,0
EAN/GTIN:
     4251021100910
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 25
Pfosten: Kunststoff, gelb
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 4 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: umweltfreundlicher Verbundwerkstoff,
da zu 100% recycelt,
Ø ca. 410 mm
Höhe: mittig ca. 80 mm, außen ca. 15 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
209054G
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,11*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,12*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 86,54*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 121,71*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.