Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY zum Aufdübeln mit Profilzylinder, Stahl, 1000 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54380
54380
Artikel-Nr.:
     164-54380
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780609
EAN/GTIN:
     4004338780609
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten - Sperrpfosten KLAPPY
klappbar, zum Aufdübeln
inkl. Profilzylinder
mit 3 Schlüsseln (gleichschließend)
1 m lang, Vierkantpfosten 70 x 70 mm
Höhe über Flur ca. 1000 mm
Stahl feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet
mit zwei roten reflektierenden Ringen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2088
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
klappbar,Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Schließung:
Profilzylinder
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
1000 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 127,31*
€ 158,02*
€ 4,90*
ab € 125,18*
€ 158,81*
€ 4,80*
ab € 128,11*
€ 158,89*
€ 4,80*
ab € 128,84*
€ 158,89*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 233,05*
€ 280,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
780784
ab € 110,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.