Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 45 chrom, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54364
54364
Artikel-Nr.:
     164-54364
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 45-G/01-2,3
EAN/GTIN:
     4251021107339
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 45
Pfosten: Stahl, verchromt
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m rot
Gurt 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit verchromter Abdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20810R
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 208,20*
€ 256,07*
Frei Haus
ab € 252,40*
€ 309,50*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 276,46*
€ 339,31*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,77*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 150,84*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 87,01*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,80*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.