Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 28 schwarz, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54348
54348
Artikel-Nr.:
     164-54348
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 28-J/02-2,3
EAN/GTIN:
     4251021103638
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 28
Pfosten: Kunststoff, schwarz
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m blau
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20805SB
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,57*
€ 124,13*
€ 4,95*
ab € 122,50*
€ 152,96*
Frei Haus
ab € 149,49*
€ 182,91*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 167,13*
€ 204,82*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,51*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,35*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 87,07*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,56*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.