Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 28 gelb, Kunststoff, 1000 mm Höhe,Gurt 2,3m schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54346
54346
Artikel-Nr.:
     164-54346
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 28-E/05-2,3
EAN/GTIN:
     4251021103362
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 28
Pfosten: Kunststoff, gelb
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m schwarz/gelb gestreift
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20805G
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,06*
€ 125,74*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 167,30*
€ 206,84*
Frei Haus
ab € 200,42*
€ 255,74*
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 259,22*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 144,21*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,13*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,81*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 152,07*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 86,61*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,06*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.