Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isopantasche f. Gefahrgutpapiere aus Planenstoff, schwer entflammbar, 250x190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54329
54329
Artikel-Nr.:
     164-54329
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     A4306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutpapiere Schutztasche
gefahrgutpapiere schutztasche
Tasche für Gefahrgutpapiere
aus Planenstoff, schwer entflammbar
Format: 19 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2077
Material:
Planenstoff
Höhe:
190 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.