Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller FIX, neutrale Ausführung, Kunststoff, 280x580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54326
54326
Artikel-Nr.:
     164-54326
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     070509
EAN/GTIN:
     4006533009530
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
blanko warn-aufsteller
warn aufsteller
Warnaufsteller FIX - neutrale Ausführung
Kunststoff gelb, zusammenklappbar
mit Tragegriff und Aufhängvorrichtung
Breite: ca. 280 mm
Höhe: ca. 580 mm
Gewicht: ca. 0,8 kg
- neutrale Ausführung zum Selbstbeschriften -
Diesen Aufsteller können Sie auch mit unseren
separat erhältlichen Sicherheitszeichen in den
Formaten 200 mm Durchmesser / Seitenlänge 200 mm
individuell beschriften.
Beschriftungsfläche beidseitig (trapezförmig):
Breite: ca. 170 mm oben / 220 mm unten
Höhe: ca. 300 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2074NEUTRAL
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
580 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: vermop warnaufsteller, Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
104390
ab € 4,91*
Zubehör
Moedel
103703
ab € 2,49*
Zubehör
Moedel
103760
ab € 2,48*
Zubehör
Moedel
103767
ab € 4,92*
Zubehör
Moedel
6104F20
ab € 1,70*
Zubehör
Moedel
1023F20
ab € 1,72*
Zubehör
Moedel
6101F20
ab € 1,69*
Zubehör
Moedel
610F20
ab € 1,70*
Zubehör
Moedel
7106F20
ab € 1,63*
Zubehör
Moedel
7721F20
ab € 1,64*
Zubehör
Moedel
7102F20
ab € 1,62*
Zubehör
Moedel
660F20
ab € 1,70*
Zubehör
Moedel
104423
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.