Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller FIX, Aufdruck "Warnung vor Rutschgefahr", Kunststoff, 280x580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54325
54325
Artikel-Nr.:
     164-54325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Warnaufsteller FIX - Warnung vor Rutschgefahr
Kunststoff gelb, zusammenklappbar
mit Tragegriff und Aufhängvorrichtung
Breite: ca. 280 mm
Höhe: ca. 580 mm
Gewicht: ca. 0,8 kg
beidseitig beschriftet mit Symbol
„Warnung vor Rutschgefahr“
gemäß ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W011
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2074
Material:
Kunststoff
Symbol:
Warnung-vor-Rutschgefahr
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
580 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.