Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrskegel, Leitkegel teilreflektierend, PVC, orange/weiß, Höhe 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54314
54314
Artikel-Nr.:
     164-54314
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     400.000004.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrskegel, Leitkegel teilreflektierend
aus PVC, orange/weiß
Höhe: 320 mm
Fußplatte: 228 x 228 mm
Gewicht: 0,84 kg
Der silberfarbene Streifen ist
retroreflektierend.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
teilreflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Breite:
228 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
228 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wemas
400.000005.00.00
ab € 30,38*
Ähnlich
Wemas
400.000006.00.00
ab € 52,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.