Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Geschwindigkeitsschild, 30 km/h, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54277
54277
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54277
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2062F30
EAN/GTIN:
     4060081005635
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Geschwindigkeitsschild
aufkleber moedel
Geschwindigkeitsschild Folie selbstklebend
für Kraftfahrzeuge
20 cm Ø, "30"
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2062F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
STVO
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, geschwindigkeitsschild folie, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2062A30
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.