Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkwarntafel linksweisend, Alu, reflektierend, starr, 285x285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54232
54232
Artikel-Nr.:
     164-54232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel 285x285
nachtparktafel
Nachtparktafel, Parkwarntafel bauartgeprüft
mit Hochleistungsreflektoren aus Kunststoff
Ausführung: starr, linksweisend mit Drehverschluss
aus Edelstahl zur Montage am Fahrzeug hinten
Material: Aluminium
Format: 285 x 285 mm
Gesamtstärke: 8 mm
Drehverschluss aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20501SLI
Eigenschaft:
linksweisend
Material:
reflektierend,starr,Aluminium
Höhe:
285 mm
Breite:
285 mm
Stärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.