Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Gefahrgutwarntafel, starr, Aluminium, reflektierend, 300x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54177
54177
Artikel-Nr.:
     164-54177
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     A4312
EAN/GTIN:
     4260158670074
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Kleine Gefahrgutwarntafel
gemäß GGVSEB/ADR
aus Aluminium, starr mit Kantenschutz
Format: 120 x 300 mm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2040S
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
starr,Aluminium
Norm:
ADR
Reflexionstyp:
GGVS,RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Gefahrgutwarntafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 7,50*
ab € 7,11*
€ 10,26*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 24,29*
€ 36,15*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.