Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Gefahrgutwarntafel, Magnetfolie, reflektierend, 300x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54176
54176
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54176
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2040M
EAN/GTIN:
     4060081005451
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Kleine Gefahrgutwarntafel
gemäß GGVSEB/ADR
aus Magnetfolie 120 x 300 mm
Ecken abgerundet R5
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2040M
Eigenschaft:
magnetisch
Material:
reflektierend,Magnetfolie
Norm:
ADR
Reflexionstyp:
GGVS,RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,85 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Gefahrgutwarntafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.