Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild mit 2 Sauger, Kunststoff 2 mm, orange reflekt. RA1, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52928
52928
Artikel-Nr.:
     164-52928
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     K1525
EAN/GTIN:
     4260158671705
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild 250 x 250
Schulbusschild, Schulbustafel
aus Kunststoff 2 mm mit 2 Sauger
Format: 25 x 25 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
Motiv und Rand schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2018K25
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
Kunststoff
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, Symbolschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 7,50*
ab € 12,89*
€ 18,35*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 25,60*
€ 37,89*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9919
ab € 13,00*
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9920
ab € 29,21*
Ähnlich
Pinter Signum
S1104
ab € 37,68*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1525
ab € 5,80*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1506
ab € 19,66*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1507
ab € 9,64*
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9921
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.