Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen gestattet, Kunststoff, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52575
52575
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52575
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     160K20
EAN/GTIN:
     4060081004812
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Rauchen gestattet
Material: Kunststoff
Format: 20 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
160K20
Material:
Kunststoff
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen gestattet, gebotsschilder praxisbewährt, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
160F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
160F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
160F315
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
160A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
160A315
ab € 6,27*
Ähnlich
Moedel
160A40
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.