Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen gestattet, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52573
52573
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52573
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     160F10
EAN/GTIN:
     4060081004799
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Rauchen gestattet
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
160F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
160F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
160F315
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
160A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
160A315
ab € 6,25*
Ähnlich
Moedel
160A40
ab € 9,14*
Ähnlich
Moedel
160K20
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.