Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerschablonen, Einzelbuchstaben von a-z, Kleinbuchstaben, 250 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
52553
52553
Artikel-Nr.:
     164-52553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
buchstaben schablone a-z
buchstaben schablone
buchstaben schablone 250 mm
Malerschablonen mit Umbug
aus Zinkblech 0,3 mm
Schriftart: Blockschrift nach DIN 1451
Schrifthöhe: 250 mm
Liefereinheit:
1 Set Kleinbuchstaben von a - z
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1591K250
Material:
Zinkblech
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 451,42*
€ 537,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 437,43*
€ 520,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 411,68*
€ 489,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 399,37*
€ 475,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 373,54*
€ 444,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 69,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 139,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 219,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 501,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 716,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 752,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.