Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerschablonen, Einzelbuchstaben von a-z, Kleinbuchstaben, 150 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
52551
52551
Artikel-Nr.:
     164-52551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
buchstaben schablone 15 cm
buchstaben schablone
buchstaben schablone a-z
Malerschablonen mit Umbug
aus Zinkblech 0,2 mm
Schriftart: Blockschrift nach DIN 1451
Schrifthöhe: 150 mm
Liefereinheit:
1 Set Kleinbuchstaben von a - z
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1591K150
Material:
Zinkblech
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 176,22*
€ 209,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 174,32*
€ 207,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 166,06*
€ 197,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 156,41*
€ 186,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 139,84*
€ 166,41
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 69,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 219,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 373,54*
Ähnlich
k.A.
ab € 501,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 716,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 752,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.