Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52533
52533
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52533
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     152F20
EAN/GTIN:
     4060081004713
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
152F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Rauchen Erlaubt, Hinweisschild Raucher, Piktogramm Rauchen gestattet, Rauchen gestattet (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen gestattet, aufkleber, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
152F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
152A20
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.