Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52531
52531
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52531
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     152A20
EAN/GTIN:
     4060081004690
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
152A20
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen gestattet, gebotsschilder praxisbewährt, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
152F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
152F20
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.