Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm Garderobe, Edelstahl, selbstklebend, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52508
52508
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52508
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1476
EAN/GTIN:
     4060081004478
Suchbegriffe:
Garderoben-Schilder
Garderobenschilder
Schilder Garderoben
Piktogramm Garderobe
Piktogramm Garderobe
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1476
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Garderobe, piktogramm garderobe edelstahl, piktogramm garderobe, Symbolschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.