Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm Hände waschen nicht vergessen, Edelstahl, selbstklebend, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52506
52506
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52506
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1473
EAN/GTIN:
     4060081004454
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Piktogramm Hände waschen nicht vergessen
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1473
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.