Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Tischaufsteller Rauchen verboten, Edelstahl, beidseitig lesbar, 85x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52467
52467
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52467
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1451
EAN/GTIN:
     4060081004249
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller Rauchen verboten
- beidseitig lesbar -
Material: Edelstahl 1 mm
Format: 3,5 x 8,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1451
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
Edelstahl
Höhe:
35 mm
Breite:
85 mm
Stärke:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.