Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild CE-Zeichen, Polyesterfolie, 15x13 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
52404
52404
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52404
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1393RO500
EAN/GTIN:
     4060081004157
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett
CE-Zeichen
Material: Polyesterfolie selbstklebend
Format: 1,3 x 1,5 cm
Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1393RO500
Eigenschaft:
hitzebeständig
Lieferform:
kältebeständig,selbstklebend,Rolle
Material:
Polyesterfolie
Höhe:
13 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, CE-Zeichen, Elektrokennzeichnung, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,84*
€ 83,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,90*
€ 80,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,87*
€ 78,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,45*
€ 64,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1393
ab € 1,14*
Ähnlich
Moedel
1393F38
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.