Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild CE-Zeichen, Polyesterfolie, 48,2x38 mm, 15 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
99190
99190
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99190
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1393F38
EAN/GTIN:
     4060081040940
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett
CE-Zeichen
Material: Polyesterfolie selbstklebend
Format: 3,8 x 4,82 cm
LE = 15 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1393F38
Eigenschaft:
hitzebeständig
Lieferform:
kältebeständig,selbstklebend,Bogen
Material:
Polyesterfolie
Höhe:
38 mm
Breite:
48,2 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, CE-Zeichen, Elektrokennzeichnung, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1393
ab € 1,14*
Ähnlich
Moedel
1393RO500
ab € 48,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.