Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Piktogramm Vogel einzeln schwarz, Folie, 330x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52393
52393
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52393
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1392F130
EAN/GTIN:
     4060081004058
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Piktogramm Vogel einzeln schwarz
Folie selbstklebend 13,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1392F130
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Material:
Folie
Höhe:
130 mm
Breite:
330 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, Symbolschild Bussard, aufkleber moedel, symbolschild bussard, Piktogramm, Vogelpiktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1392F75G
ab € 2,74*
Ähnlich
Moedel
1392F130G
ab € 3,18*
Ähnlich
Moedel
1392F175G
ab € 4,45*
Ähnlich
Moedel
1392F75R
ab € 1,37*
Ähnlich
Moedel
1392F130R
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
1392F175R
ab € 2,26*
Ähnlich
Moedel
1392F75
ab € 2,74*
Ähnlich
Moedel
1392F175
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.