Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kleinbuchstaben weiß, Folie, 20 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52371
52371
Artikel-Nr.:
     164-52371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Kleinbuchstaben
Folie weiß, 20 mm, 1 Bogen
Bogengröße 14,8 x 21 cm
Anzahl der Kleinbuchstaben:
a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,r,s,t,u, je 3x
e, je 4x
p,q,v,w,z,ß, je 2x
x,y, je 1x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391KW20
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstabenetikett bogen, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.