Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kleinbuchstaben weiß, Folie, 10 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52369
52369
Artikel-Nr.:
     164-52369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Kleinbuchstaben
Folie weiß, 10 mm, 1 Bogen
Bogengröße 14,8 x 21 cm
Anzahl der Kleinbuchstaben:
a= 10x, b= 10x, c= 10x
d= 10x, e= 21x, f= 10x
g= 10x, h= 1x, i= 8x
j= 5x, k= 8x, l= 11x
m= 10x, n= 20x, o= 10x
p= 5x, q= 2x, r= 17x
s= 15x, t= 19x, u= 9x
v= 6x, w= 5x, x= 2x
y= 2x, z= 5x, ß= 2x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391KW10
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
10 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstabenetikett bogen, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.