Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD Namensschild mit Textilband, PP-Folie, 90x54 mm, 10 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52301
52301
Artikel-Nr.:
     164-52301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8217-19
EAN/GTIN:
     4005546803111
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
CLICK FOLD aufklappbares Namensschild mit
20 mm breitem Textilband mit Sicherheits-
verschluss aus gespritzter,
transparenter PP-Folie mit auswechselbarem
blanko Einsteckschild
Innenmaße: 54 x 90 mm
VE = 10 Stück
Hinweis:
Ein flexibles Filmscharnier hält die Vorder-
und Rückseite des einteiligen Namensschildes
zusammen und ermöglicht so ein einfaches und
schnelles Austauschen des Einsteckschildes.
Kann wahlweise auch mit Kette, Clip oder mit
Ausweiskartenhalter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13730
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
54 mm
Breite:
90 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,10*
€ 22,90*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,29*
€ 24,54*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,77*
€ 25,22*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,02*
€ 25,89*
Lager 164
pro Packung
€ 4,70*
ab € 22,67*
€ 35,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.