Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD Namensschild mit Kombiklemme, PP-Folie, 90x54 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52299
52299
Artikel-Nr.:
     164-52299
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8214-19
EAN/GTIN:
     4005546803050
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
CLICK FOLD aufklappbares Namensschild
mit Kombiklemme (mit Nadel und Klemme
zum Anstecken oder Anklemmen)
aus gespritzter, transparenter PP-Folie
mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
Innenmaße: 54 x 90 mm
VE = 25 Stück
Hinweis:
Ein flexibles Filmscharnier hält die Vorder-
und Rückseite des einteiligen Namensschildes
zusammen und ermöglicht so ein einfaches und
schnelles Austauschen des Einsteckschildes.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13728
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
54 mm
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, Namensschild, Namensbeschilderung, Namenskennzeichnung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,84*
€ 21,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,16*
€ 23,24*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,41*
€ 24,06*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,17*
€ 24,07*
Lager 164
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 27,05*
€ 39,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,30*
€ 44,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.