Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD Namensschild mit Kombiklemme, PP-Folie, 75x40 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
52298
52298
Artikel-Nr.:
     164-52298
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8211-19
EAN/GTIN:
     4005546803029
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
CLICK FOLD aufklappbares Namensschild
mit Kombiklemme (mit Nadel und Klemme
zum Anstecken oder Anklemmen)
aus gespritzter, transparenter PP-Folie
mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
Innenmaße: 40 x 75 mm
VE = 25 Stück
Hinweis:
Ein flexibles Filmscharnier hält die Vorder-
und Rückseite des einteiligen Namensschildes
zusammen und ermöglicht so ein einfaches und
schnelles Austauschen des Einsteckschildes.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13727
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
40 mm
Breite:
75 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 20,85*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,28*
€ 20,87*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,48*
€ 21,24*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,97*
€ 21,85*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 24,16*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.