Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Ständer, Acryl, 148,5x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52282
52282
Artikel-Nr.:
     164-52282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
präsentationsständer
Prospektständer, L-Ständer DIN A5
freistehend
Kunststoff transparent
zum Aufnehmen einer Papiereinlage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13708
Format:
DIN-A5
Material:
Hochformat,Kunststoff
Höhe:
210 mm
Breite:
148,5 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 10,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.