Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Ständer, Acryl, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52281
52281
Artikel-Nr.:
     164-52281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
präsentationsständer
Prospektständer, L-Ständer
DIN A4, Hochformat
freistehend
Kunststoff transparent
zum Aufnehmen einer Papiereinlage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13707
Format:
DIN-A4
Material:
Hochformat,Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 6,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.