Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Herren, Edelstahl, selbstklebend, 68x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52265
52265
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52265
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1364
EAN/GTIN:
     4060081701414
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Piktogramm WC Herren
Material: Edelstahl 1,5 mm selbstklebend
Format: 15 x 6,8 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1364
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Höhe:
150 mm
Breite:
68 mm
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren edelstahl, piktogramm herren, Symbolschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.