Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Herren, Kunststoff, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52143
52143
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52143
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1305K
EAN/GTIN:
     4060081003549
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Piktogramm WC Herren
Material: Kunststoff
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
Grundfarbe: weiß
Symbolfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1305K
Material:
Kunststoff
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, moedel piktogramm herren, hinweisschild herren, piktogramm herrentoilette 160x160, Symbolschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1305
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.