Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm WC Herren, Folie, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52141
52141
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52141
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4060081000258
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm WC Herren
Material: Folie selbstklebend
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
Grundfarbe: weiß
Symbolfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1305
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, aufkleber moedel, aufkleber, piktogramm herren folie, Symbolschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1305K
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.