Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild SPZ linksweisend, Folie, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107966
107966
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107966
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4724F
EAN/GTIN:
     4060081079551
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ links...
SPZ linksweisend DIN 4066 Feuerwehr...
<-- SPZ (Sprinklerzentrale)
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4724F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Feuerwehrschild, Sprinklerzentrale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4724A105
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.