Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-POST Markierungspfosten rot/weiß mit 2 Haken, Höhe 900 mm, PP-Sockel 2,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107839
107839
Artikel-Nr.:
     164-107839
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2009997
EAN/GTIN:
     3306482009997
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Korrosionsschutz Markierungspfosten
X-POST Markierungspfosten mit 2 Haken
Farbe: rot/weiß
Material Pfosten: Polyethylen
Material Sockel: Polypropylen
Außen-Ø: 40 mm
Höhe: 900 mm
Gewicht Sockel: 2,9 kg
Durch das hohe Gewicht des Sockels mit
integriertem Betonschotter und der robusten
Bauweise bietet dieser Pfosten eine hervorragende
Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen
Witterungseinflüsse.
Diese temporäre Markierungslösung wird als Bausatz
geliefert, der aus 6 Teilen besteht, die ohne
Werkzeug und Anleitung einfach montiert werden
können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
40 mm
Höhe:
900 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 26,85*
€ 36,13*
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 36,19*
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 36,19*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.