Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelstelle Schilder-Set WÜRFEL, langnachleuchtend, 160-mcd 400x400x400 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
107267
107267
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107267
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107267
EAN/GTIN:
     4060081074143
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Sammelstelle Schilder-Set WÜRFEL
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Ermöglicht eine hochmontierte allseits
ausgerichtete Kennzeichnung der Sammelstelle,
wie von der DIN/TR 4844-4 empfohlen.
Einfache Montage der Würfelkonstruktion
mit Bandschellen.
Set bestehend aus:
4x Schild Rettungszeichen Sammelstelle
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 400 x 400 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
4 Bohrungen á 7 mm Ø je Schild,
je 50 mm vom Schildrand zur Lochmitte
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E007
je 16 Gewindeschrauben, Sechskantmuttern und
Unterlegscheiben zur Montage der Schilder
an der Würfelkonstruktion
Würfelkonstruktion bestehend aus
2x Schilderhalter mit Schelle zur Bandbefestigung
für Pfosten-Ø bis 90 mm
Material: Stahl feuerverzinkt
2x Spannschloss
2 lfm Stahlband
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Material:
Aluminium
Norm:
Stahl,ASR-A1.3-2013
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle aluminium, Symbolschild, Befestigungsmaterial, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 386,51*
€ 459,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 377,04*
€ 448,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 359,20*
€ 427,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 351,88*
€ 418,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 322,18*
€ 383,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104961
ab € 212,28*
Ähnlich
Moedel
104962
ab € 247,86*
Ähnlich
Moedel
107268
ab € 411,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.