Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild PV-Anlage Wechselrichter, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107059
107059
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107059
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107059
EAN/GTIN:
     4060081072781
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 PV-Anlage...
PV-Anlage Wechselrichter DIN 4066 F...
PV-Anlage Wechselrichter
Material: Folie selbstklebend
Format: 210 x 74 mm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Photovoltaikanlage, PV-Anlage, Solarstrom, Solaranlage, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.